ステンレス配線保護管(厚鋼)

ステンレス配線保護管(厚鋼) Panasonic(パナソニック)

長さ(m)3.66 仕様両端ねじ付き(JIS C8305附属書を適用) 材質SUS304 表面仕上げ#240研磨 内容量1個
注意
※G82・104の表面は研磨仕上げではありません。
※JIS規格適合品ではありません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38259837 DWSG04 114.3
オープン
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
特別運賃
38259916 DWSG82 89.1
オープン
94,980
104,478 (税込)
欠品中

返品不可
特別運賃
38259846 DWSG16 21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
38259855 DWSG22 26.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
38259864 DWSG28 33.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
38259873 DWSG36 41.9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
38259882 DWSG42 47.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
38259891 DWSG54 59.6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
38259907 DWSG70 75.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする