Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 制御機器 Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス Panasonic(パナソニック)の プラボックス プラスチックボックス 屋根なし プラスチックボックス 屋根なし 注文コード 仕様透明ドア仕様 材質(基板)木製 基板厚(mm)15 色(マンセル値)クリームホワイト(2.5Y8.7/1.5) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BPP501W BPP503W 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm) 選択解除 130×233×108162×276×122 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38193881 BPP501W 130×233×108 ¥1,620 取扱い終了返品不可 38193897 BPP503W 162×276×122 ¥2,670 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット / プラボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ タカチ電機工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス?BCPKシリーズ タカチ電機工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ 防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ] 税込¥2,418~ ¥2,198~ ビニール取手 THNシリーズ タカチ電機工業 税込¥582~ ¥529~ R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業 税込¥5,058~ ¥4,598~ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nito 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nito 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203 Nito 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社 税込¥1,318~ ¥1,198~ コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,338~ ¥9,398~ アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,558~ ¥9,598~ 開閉式アルミコントロールボックス?AUHシリーズ タカチ電機工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ DINレール?FDRシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ DINレール取付板?DRTシリーズ タカチ電機工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ DHホルダー 篠原電機 税込¥835~ ¥759~ 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 税込¥1,978~ ¥1,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスプラボックスプラボックス本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります プラボックス本体 中継ボックス プラボックスその他関連用品 防水型中継ボックス シェアする マイページ 最近見た商品