12V二輪車用バッテリー充電器

12V二輪車用バッテリー充電器 - 古河電池

シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。
接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。
長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。
充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。

出力
(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A
(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A
コード長さ(m)
入力側:1.5(ACプラグ付)
(出力側)1.5(充電クリップ付)
保護回路
(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護
(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護
表示灯
AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)
充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)
異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)質量(kg)約1.3入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)冷却方式自然冷却動作温湿度範囲0~40℃、30~85%充電方式2段階定電流-定電圧充電整流方式単相全波整流内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38278012FMC20-5
18,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする