曜日別特売

二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付)

二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付) - オリオンオートクラフト(アルプス計器)二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付) - オリオンオートクラフト(アルプス計器)
(8件のレビュー)

開放型・密閉型バッテリー対応。
維持充電機能付。
サルフェーション回復機能付

表示LED出力電圧(V)20/15入力電圧(V)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合バッテリー
質量(kg)
ケーブル長(m)
出力電流(A)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38279044P2020EVⅡ2.3~32Ah2入力1.5、出力1.52/20.4
28,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38279062P2020EVⅢ2.3~32Ah1.5入力1.5、出力2.00.2/20.4
28,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
38279053P2012M2.3~14Ah1.4入力1.6、出力1.50.3/1.20.3
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 原付バッテリーの充電
飲食業

1万以下の充電止まるしょぼい充電器とは違い、シッカリ充電出来ます。
しょぼい充電器で充電出来ず、破棄しようとしていたバッテリーが復活、他のバイクに搭載されたバッテリーまで元気になりました。
値段が高いので購入躊躇していましたが、奮発して大正解の充電器。満足度☆8つは付けたい。
取手が付いていないので、上面に船のクリートを取り付け、配線巻いて処理。
コンパクトで持ちやすく使い勝手良くなりました。

対象商品 : 38279044
2022-02-07
用途: バイク用バッテリーの充電
眼鏡専門店アイポイント

想像以上に便利で安心して使用できました。もっと早く購入していれば沢山の廃バッテリーの処理に悩まないで済んだのに、その点だけ残念です。
再生できるバッテリーか廃棄しなければならないバッテリーかを明確に判断でき、4個の廃棄予定のバッテリーが2個復活しました。ずっと大切に使用したいと思います。
メーカー様、モノタロウ様、有難うございました。

1が参考にしています
2021-03-02
用途: バイクと軽自動車
その他業種

サルフェージョン対策として購入。バイクを買った時に付いていたバッテリーが9年目で35000キロ使用でまだまだ元気にセルが回ります。複数台の車両のバッテリーの買い替えを考えると対費用効果は抜群です。買って良かった商品の一つです。

1が参考にしています
対象商品 : 38279053
2022-12-31
用途: 自家用車メンテナンス

商品説明のとおり普通に2輪用に使うには、充電機能は充分。
補充は1晩放置するので、充電スピードは丁度良く、放置でも老舗メーカーの安心感がある。ヘタった車用には一晩で終わらないので、充電速度を求めるには向かない。
回復機能に惹かれて買ったが、有効性は不明。ただ、これで回復しない場合はバッテリーの寿命と諦める目安になる。デメリットとしては定格電圧以上かかるので、ドライバッテリへの使用ができない。

対象商品 : 38279053
2020-12-20
用途: バイク、車のバッテリーメンテナンス

信頼性で選択。爆発、発熱等の心配なく一生使えると期待。バイク用なら1晩で完全充電完了する。自動車にも使えるが丸1日掛る。ワニ口が小さくそのままでは自動車用バッテリーは繋げられないのが不便。スイッチが電源のみで、表示もランプのみで操作は簡単。

対象商品 : 38279053
2019-03-02
用途: オートバイのバッテリー充電
自動車・二輪車・自転車関連業

料金は 並み 使用して 充電時間が 長すぎる事に 気が付きました
使用は 続けています

対象商品 : 38279044
2016-05-17
用途: バイクのバッテリーの充電に使います。
前田

充電中や80%充電や充電完了が表示されるので 分かりやすいです。それに不良バッテリーも表示されるので安心です。

対象商品 : 38279062
2011-12-31
用途: バイク、軽自動車バッテリーの充電

初めて(バイクに)使用した時、バッテリーからなんか「プチプチ・・・」
という音が聞こえて大丈夫かしらと思いながら一晩充電。
翌日セルを回すと、納車の時よりセルは勢い良く回り、一発始動!
3年目に突入するバイク(1200CC)のバッテリーですが
そろそろバッテリーが弱ってくる頃ですが、その兆候が見えません(月一回ぐらいの補充電)
サルフェーション除去が効いてるのか、バイク用バッテリーがいつまで持つか実験中です。
趣味用に買った充電器で不服という程ではありませんが、コードを巻く取っ手等が有ればな~ぐらいですかね
出来れば24V対応(仕事で使用する車がトラック)が有れば使用してみたいですね。
JIS規格ではバッテリーの設計は10年持つらしいので自分のバイク、車(軽自動車)で検証してみたいと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする