曜日別特売

充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

充電制御車用バッテリー AMSシリーズ - ACDelco
(9件のレビュー)

高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。
補水が不要のメンテナンスフリー仕様。
取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。
リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。

用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
幅(mm)
箱高(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38300674AMS44B19L4412722719L32(5時間率)22710.0
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
地域運賃
38300683AMS60B24R60--24R45(5時間率)--
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
地域運賃
38300692AMS60B24L60--24L45(5時間率)--
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
38300701AMS80D23R8017322523R56(5時間率)22516.6
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
38300717AMS80D23L8017322523L56(5時間率)22516.6
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
地域運賃
38300726AMS90D26R9017322526R60(5時間率)22519.2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
地域運賃
38300735AMS90D26L9017322526L60(5時間率)22519.2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
地域運賃
38300744AMS115D31R11517322531R75(5時間率)22522.4
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
地域運賃
38300753AMS115D31L11517322531L75(5時間率)22522.4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
38300665AMS44B19R-----32(5時間率)--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38300674
2023-06-24
用途: 軽自動車バッテリー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

このメーカーで外れたことがなく、電流安定性があってオーディオ電源などにもよい印象がある。

1が参考にしています
対象商品 : 38300674
2022-10-23
用途: 一般整備
自動車・二輪車・自転車関連業

交換作業がしやすくとても満足です。安心して使える商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 38300674
2021-07-14
用途: ムーブカスタムのバッテリー
運輸・通信業

ムーブカスタムのアイドリングストップ車のバッテリー交換のために購入しました新品で良かったです。

対象商品 : 38300683
2020-04-15
用途: お客様のバッテリーを交換
イチムラオートプラン自動車・二輪車・自転車関連業

トヨタ系ディラーにいた時から使用していた銘柄で安心出来る。

対象商品 : 38300692
2015-07-14
用途: 自家用車

古いバッテリーから置き換えです、到着した商品は無負荷端子間電圧が12.6Vでした。+端子が軽く腐食していました。すこし在庫期間が長かったのでしょうか。そのまま取り付けて再始動し、問題なく使えています。劣化の程度が楽しみです。前のバッテリーVARTAは電装をかなり使っていた状態で8年13万kmで寿命です。

1が参考にしています
対象商品 : 38300674
2015-02-17
用途: 軽自動車のバッテリー交換

最近、夜に走っているとウィンカーの点滅に合わせてメーターの明るさが変わる!?怪現象が。
買ってから約8年、交換していないバッテリーの寿命でした(充電しても変わらず)。
他に比べてかなり安かったのでコチラで購入、交換して2週間以上過ぎましたが調子良く走れています。

1が参考にしています
対象商品 : 38300717
2015-02-03
用途: 車用
ウッドベルファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

到着時の充電状態はまずまずでしたが、車載前に再充電してから取り付けがが良さそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 38300717
2015-02-16
用途: 自家用車

快適です。 
買って良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする