高剛性取付穴付きクロスローラベアリング CRBF

高剛性取付穴付きクロスローラベアリング CRBF - IKO(日本トムソン)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。
転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本静定格荷重Co(N)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38301295CRBF108ATC1105282430120
22,800
取扱い終了
返品不可
38301304CRBF2012ATC12070128370310
23,300
取扱い終了
返品不可
38301313CRBF2512ATC125801210600400
23,800
取扱い終了
返品不可
38301322CRBF3515ATC135951520900660
24,200
取扱い終了
返品不可
38301331CRBF5515ATC1551201527700960
29,400
取扱い終了
返品不可
38301347CRBF8022AC18016522720002600
53,900
取扱い終了
返品不可
38301356CRBF8022ADC18016522720002600
53,900
取扱い終了
返品不可
38301365CRBF8022ATC18016522720002630
53,900
取扱い終了
返品不可
38301374CRBF108ATUUC1105282430120
29,900
取扱い終了
返品不可
38301383CRBF2012ATUUC12070128370310
28,900
取扱い終了
返品不可
38301392CRBF2512ATUUC125801210600400
30,900
取扱い終了
返品不可
38301401CRBF3515ATUUC135951520900660
31,800
取扱い終了
返品不可
38301417CRBF5515ATUUC1551201527700960
38,300
取扱い終了
返品不可
38301426CRBF8022ADUUC18016522720002600
63,300
取扱い終了
返品不可
38301435CRBF8022ATUUC18016522720002630
66,500
取扱い終了
返品不可
38301444CRBF8022AUUC18016522720002600
63,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする