曜日別特売

ピロボール球面滑り軸受 PB(インサート形)

ピロボール球面滑り軸受 PB(インサート形) - IKO(日本トムソン)

焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性と剛性のある軸受で、軸及びハウジングに取り付けて使用します。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38327755PB5168657.7
1,640
取扱い終了
代替品有
38327764PB61896.7569
1,640
取扱い終了
代替品有
38327773PB822129810.4
1,860
取扱い終了
代替品有
38327782PB10261410.51012.9
1,940
取扱い終了
代替品有
38327791PB123016121215.4
2,290
取扱い終了
代替品有
38327807PB14341913.51416.9
2,590
取扱い終了
代替品有
38327816PB163821151619.4
3,330
取扱い終了
代替品有
38327825PB18422316.51821.9
4,110
取扱い終了
代替品有
38327834PB204625182024.4
5,140
取扱い終了
代替品有
38327843PB225028202225.8
6,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
38327852PB255631222529.6
7,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
38327861PB286235252832.3
8,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
38327877PB306637253034.8
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38327755PB510300622PB5PB5 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300622ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
38327764PB610300631PB6PB6 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300631ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
38327773PB810300647PB8PB8 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300647ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
38327782PB1010300656PB10PB10 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300656ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
38327791PB1210300665PB12PB12 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300665ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
38327807PB1410300674PB14PB14 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300674ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
38327816PB1610300683PB16PB16 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300683ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
38327825PB1810300692PB18PB18 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300692ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
38327834PB2010300701PB20PB20 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300701ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
38327843PB2210300717PB22PB22 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300717ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
38327852PB2510300726PB25PB25 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300726ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
38327861PB2810300735PB28PB28 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300735ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
38327877PB3010300744PB30PB30 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300744ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする