曜日別特売

オイルシール OS

オイルシール OS - IKO(日本トムソン)オイルシール OS - IKO(日本トムソン)オイルシール OS - IKO(日本トムソン)オイルシール OS - IKO(日本トムソン)オイルシール OS - IKO(日本トムソン)オイルシール OS - IKO(日本トムソン)オイルシール OS - IKO(日本トムソン)オイルシール OS - IKO(日本トムソン)
(13件のレビュー)

ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。

型式OS内容量1個
全89種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
寸法b(mm)
寸法d1(Φmm)
89種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
寸法b(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38329523OS6102.5-10102.56
760478
478
526(税込)
翌日出荷
返品不可
38329532OS7112.5-11112.57
760478
478
526(税込)
7日以内出荷
返品不可
38329541OS8123-121238
760599
599
659(税込)
当日出荷
38329557OS8153-151538
760478
478
526(税込)
翌日出荷
返品不可
38329566OS9133-131339
760478
478
526(税込)
翌日出荷
返品不可
38329575OS9163-161639
760478
478
526(税込)
翌日出荷
返品不可
38329584OS10143-1414310
860549
549
604(税込)
当日出荷
38329593OS10173-1717310
860549
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
38329602OS12163-1616312
860549
549
604(税込)
翌日出荷
38329611OS12183-1818312
860549
549
604(税込)
当日出荷
38329627OS12193-1919312
860549
549
604(税込)
当日出荷
38329636OS13193-1919313
860549
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
38329645OS14203-2020314
910579
579
637(税込)
当日出荷
38329654OS14223-2222314
910579
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
38329663OS15213-2121315
910579
579
637(税込)
当日出荷
38329672OS15223-2222315
910579
579
637(税込)
翌日出荷
38329681OS15235-2323515
910579
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
38329697OS16223-2222316
970619
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
38329706OS16243-2424316
970619
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
38329715OS16285-2828516
970619
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
38329724OS17233-2323317
970619
619
681(税込)
当日出荷
38329733OS17243-2424317
970659
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
38329742OS17253-2525317
970619
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
38329751OS18243-2424318
1,020649
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
38329767OS18253-2525318
1,020649
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
38329776OS18264-2626418
1,020649
649
714(税込)
当日出荷
38329785OS19274-2727419
1,020649
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
38329794OS20264-2626420
1,020649
649
714(税込)
当日出荷
38329803OS20274-2727420
1,020649
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
38329812OS20284-2828420
1,020649
649
714(税込)
翌日出荷
38329821OS20304-3030420
1,020649
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
38329837OS20324-3232420
1,020649
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
38329846OS20326-3232620
1,020649
649
714(税込)
当日出荷
返品不可
38329855OS21294-2929421
1,020649
649
714(税込)
当日出荷
38329864OS22284-2828422
1,070679
679
747(税込)
当日出荷
38329873OS22294-2929422
1,070679
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
38329882OS22304-3030422
1,070679
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
38329891OS24314-3131424
1,070679
679
747(税込)
当日出荷
38329907OS24324-3232424
1,070679
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
38329916OS25324-3232425
1,070679
679
747(税込)
当日出荷
38329925OS25334-3333425
1,070679
549
アウトレット
604(税込)
当日出荷
残り1点です
38329934OS25356-3535625
1,070679
679
747(税込)
翌日出荷
38329943OS25376-3737625
1,070679
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
38329952OS26344-3434426
1,070679
679
747(税込)
当日出荷
38329961OS28354-3535428
1,190749
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38329977OS28374-3737428
1,190749
749
824(税込)
当日出荷
38329986OS28396-3939628
1,190749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
38329995OS28406-4040628
1,190749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
38330004OS29384-3838429
1,190749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
38330013OS30374-3737430
1,400889
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: バイクの廃番品の代用
建設業・工事業

廃番部品と同様のサイズと形状でしたので購入しました。
同様のサイズの物は他社でも販売されていて代用できますが、こちらは形状が同じなので更に安心して使用できます。

対象商品 : 38329742
2024-04-18
用途: 機械のメンテナンス
伊東屋工業サービス業

純正品が無かったが、サイズが合っていたので、購入することができました。

2023-01-26
用途: 旧車オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

外車オートバイのエンジンオーバーホールに使用しました。規格が豊富で古い車体でも対応品が見つかるので重宝しています。

対象商品 : 38329636
2021-11-16
用途: 古い発電機に使用

厚みの有る物はダメだが、合う物が無かった。
そこで、カラーを作ってこのオイルシールを付けた。
薄くて外径の小さい物が有って有り難い。
欲を言えば、外径φ25が欲しい。

対象商品 : 38329916
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 38329803
2019-01-28
用途: オートバイの補修に
サービス業

純正オイルシールと同じサイズで、半額以下!とてもありがたいです。
品質も問題ないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 38329627
2017-12-20
用途: ドカティ ベベル 900

シフトシャフトのオイルシールとして適合サイズなので流用しました。漏れはありません。

6が参考にしています
対象商品 : 38329672
2016-06-28
用途: シャフトシールとして
卸売・小売業

問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする