曜日別特売

オイルシール DS

オイルシール DS - IKO(日本トムソン)オイルシール DS - IKO(日本トムソン)オイルシール DS - IKO(日本トムソン)オイルシール DS - IKO(日本トムソン)オイルシール DS - IKO(日本トムソン)オイルシール DS - IKO(日本トムソン)オイルシール DS - IKO(日本トムソン)オイルシール DS - IKO(日本トムソン)
(16件のレビュー)

ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。

内容量1個
注意
※ご指定のサイズによって、加工できないサイズがございます。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
型式
寸法b(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38330406DS1420320DS314
1,020
649
714(税込)
当日出荷
38330415DS1422322DS314
1,020
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
38330424DS1521321DS315
1,020
649
714(税込)
当日出荷
38330433DS1522322DS315
1,020
649
714(税込)
当日出荷
38330442DS1523523DS515
1,020
649
714(税込)
当日出荷
38330451DS1622322DS316
1,070
679
747(税込)
翌日出荷
38330467DS1624324DS316
1,070
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
38330476DS1628528DS516
1,070
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
38330485DS1723323DS317
1,070
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
38330494DS1724324DS317
1,070
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
38330503DS1725325DS317
1,070
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
38330512DS1824324DS318
1,190
749
824(税込)
翌日出荷
38330521DS1825325DS318
1,190
749
824(税込)
当日出荷
38330537DS1826426DS418
1,190
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38330555DS2026426DS420
1,190
749
824(税込)
当日出荷
38330564DS2027427DS420
1,190
799
879(税込)
翌日出荷
38330573DS2028428DS420
1,190
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
38330582DS2030430DS420
1,190
749
824(税込)
当日出荷
38330591DS2032432DS420
1,190
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38330607DS2032632DS620
1,190
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
38330616DS2129429DS421
1,190
749
824(税込)
当日出荷
38330625DS2228428DS422
1,190
749
824(税込)
当日出荷
38330643DS2230430DS422
1,190
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38330652DS2431431DS424
1,190
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38330661DS2432432DS424
1,190
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38330677DS2532432DS425
1,190
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
38330686DS2533433DS425
1,190
749
824(税込)
当日出荷
38330695DS2535635DS625
1,190
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38330704DS2537637DS625
1,190
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38330713DS2634434DS426
1,190
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38330722DS2835435DS428
1,290
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
38330731DS2837437DS428
1,290
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
38330747DS2839639DS628
1,290
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
38330756DS2840640DS628
1,290
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
38330765DS2938438DS429
1,290
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
38330774DS3037437DS430
1,550
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
38330783DS3040440DS430
1,550
979
1,077(税込)
当日出荷
38330792DS3042642DS630
1,550
979
1,077(税込)
当日出荷
38330801DS3242442DS432
1,550
979
1,077(税込)
当日出荷
38330817DS3245645DS632
1,550
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
38330826DS3542442DS435
1,550
979
1,077(税込)
翌日出荷
38330835DS3545445DS435
1,670
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38330844DS3547647DS635
1,670
999
1,099(税込)
翌々日出荷
38330853DS3747447DS437
1,670
999
1,099(税込)
当日出荷
38330862DS3848448DS438
1,670
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38330887DS4047447DS440
1,820
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38330896DS4050450DS440
1,820
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38330905DS4052652DS640
1,820
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38330914DS4055655DS640
1,820
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38330932DS4552452DS445
1,930
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38330975
2023-06-29
用途: 古い車のリアブレーキドラムの泥や水用のシール
その他業種

サイズが合わなくて、使用できなかった。残念でした。

対象商品 : 38330442
2023-02-15
用途: バイクの整備
その他業種

値段も手頃で精度も良い。
また必要な時はリピート買いします。

対象商品 : 38330442
2022-02-20
用途: スーパーカブのスイングアームの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのスイングアームをニードルベアリング化した際、ニードルベアリングに
異物が入らぬようにこの商品を使用。価格が安いのでニードルベアリングには必ず使用した方が良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 38331002
2022-04-05
用途: 自動車修理
鈴木工業

純正品と遜色なく使えました。
耐久性はわかりませんが。

対象商品 : 38330564
2021-05-15
用途: スイングアームピボットシール
その他業種

スイングアームピボットのベアリング交換と共にオイルシールも打ち替えました。フリクション性能、剛性、シール性等非常に高く満足しています。

対象商品 : 38330406
2022-01-04
用途: 工具のメンテナンス時
factory kumagai

このサイズがどこにも売ってなく困っていましたが助かりました。

対象商品 : 38330503
2021-02-26
用途: 機械メンテナンス作業

レアものを少数買い出来る利点、および品質を含めはて申し分ありません。この類のリピータです。

対象商品 : 38330555
2020-02-29
用途: イタリア製クラッシックバイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

外し辛い難点はありますが、機能は十分に果たしてくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする