曜日別特売

BLP 小型・軽量ピロー形(円筒穴)

BLP 小型・軽量ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
軸受呼び番号
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38336934BLP201LP20311430.2(±0.15)SB20135
2,220
取扱い終了
代替品有
38336943BLP202LP20311430.2(±0.15)SB20235
2,220
取扱い終了
代替品有
38336952BLP203LP20311430.2(±0.15)SB20335
2,220
取扱い終了
代替品有
38336961BLP204LP20412533.3(±0.15)SB20438
2,370
取扱い終了
代替品有
38336977BLP205LP20513036.5(±0.15)SB20539
2,660
取扱い終了
代替品有
38336986BLP206LP20615642.9(±0.15)SB20647
3,580
取扱い終了
代替品有
38336995BLP207LP20716547.6(±0.15)SB20750
4,340
取扱い終了
代替品有
38337004BLP208LP20818450.8(±0.15)SB20855
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38336934BLP20107197111BLP201BLP201 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197111軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
38336943BLP20207197127BLP202BLP202 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197127軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
38336952BLP20307197136BLP203BLP203 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197136軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
38336961BLP20407197145BLP204BLP204 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197145軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
38336977BLP20507197154BLP205BLP205 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197154軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38336986BLP20607197163BLP206BLP206 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197163軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38336995BLP20707197172BLP207BLP207 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197172軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
38337004BLP20807197181BLP208BLP208 軽量ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197181軽量ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする