SBPP 鋼板製ピロー形(円筒穴)

SBPP 鋼板製ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
軸受呼び番号
取付ボルトの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38337013SBPP201PP203F8622.2SB201M8
1,920
取扱い終了
代替品有
38337022SBPP202PP203F8622.2SB202M8
1,920
取扱い終了
代替品有
38337031SBPP203PP203F8622.2SB203M8
1,920
取扱い終了
代替品有
38337047SBPP204PP204F9825.4SB204M8
2,020
取扱い終了
代替品有
38337056SBPP205PP205F10828.6SB205M10
2,270
取扱い終了
代替品有
38337065SBPP206PP206F11733.3SB206M10
2,960
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38337013SBPP20107197267SBPP201SBPP201 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197267鋼板製ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
38337022SBPP20207197276SBPP202SBPP202 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197276鋼板製ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
38337031SBPP20307197285SBPP203SBPP203 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197285鋼板製ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
38337047SBPP20407197294SBPP204SBPP204 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197294鋼板製ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
38337056SBPP20507197303SBPP205SBPP205 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197303鋼板製ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
38337065SBPP20607197312SBPP206SBPP206 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07197312鋼板製ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする