UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。
溝形鋼を用いた高剛性タイプです。
機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。

形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全55種類を絞り込む
寸法J(mm)
軸穴径d(Φmm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38353341UCTU208-50049.29744190810870221950015540
144,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353357UCTU208-60049.29744190910970221960015540
149,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353366UCTU208-70049.2974419010101070221970015540
152,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353375UCTU208-80049.2974419011101170221980015540
150,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353384UCTU208-90049.2974419012101270221990015540
160,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353393UCTU209-50049.210244200820880221950016045
148,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353402UCTU209-60049.210244200920980221960016045
153,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353411UCTU209-70049.21024420010201080221970016045
156,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353427UCTU209-80049.21024420011201180221980016045
162,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353436UCTU209-90049.21024420012201280221990016045
166,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353445UCTU210-50051.610744210830890221950016550
159,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353454UCTU210-60051.610744210930990221960016550
162,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353463UCTU210-70051.61074421010301090221970016550
171,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353472UCTU210-80051.61074421011301190221980016550
174,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353481UCTU210-90051.61074421012301290221990016550
179,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353497UCTU211-50055.6115442308509102222.250017555
172,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353506UCTU211-60055.61154423095010102222.260017555
178,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353515UCTU211-70055.611544230105011102222.270017555
188,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353524UCTU211-80055.611544230115012102222.280017555
194,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353533UCTU211-90055.611544230125013102222.290017555
200,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353542UCTU212-50065.1120442408609202225.450018060
189,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353551UCTU212-60065.11204424096010202225.460018060
193,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353567UCTU212-70065.112044240106011202225.470018060
205,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353576UCTU212-80065.112044240116012202225.480018060
212,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353585UCTU212-90065.112044240126013202225.490018060
221,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353594UCTU313-5007514555285880940223050019065
281,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353603UCTU313-60075145552859801040223060019065
292,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353612UCTU313-700751455528510801140223070019065
305,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353621UCTU313-800751455528511801240223080019065
315,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353637UCTU313-900751455528512801340223090019065
326,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353646UCTU314-5007815055295900960223350020070
310,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353655UCTU314-600781505529510001060223360020070
328,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353664UCTU314-700781505529511001160223370020070
343,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353673UCTU314-800781505529512001260223380020070
354,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353682UCTU314-900781505529513001360223390020070
362,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353691UCTU315-5008215555305920980223250021075
358,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353707UCTU315-600821555530510201080223260021075
373,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353716UCTU315-700821555530511201180223270021075
384,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353725UCTU315-800821555530512201280223280021075
395,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353734UCTU315-900821555530513201380223290021075
406,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353743UCTU316-50086160553159401000223450022080
396,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353752UCTU316-600861605531510401100223460022080
415,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353761UCTU316-700861605531511401200223470022080
426,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353777UCTU316-800861605531512401300223480022080
436,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353786UCTU316-900861605531513401400223490022080
445,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353795UCTU317-50096165553259601020224050023085
431,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353804UCTU317-600961655532510601120224060023085
439,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353813UCTU317-700961655532511601220224070023085
449,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353822UCTU317-800961655532512601320224080023085
461,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38353831UCTU317-900961655532513601420224090023085
474,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする