曜日別特売
UCTU208-700 UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353366

UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)40
寸法J(mm)1010
1010
810
910
1110
1210
820
830
850
860
880
900
920
930
940
950
960
980
990
1000
1020
1030
1040
1050
1060
1080
1090
1100
1120
1130
1140
1150
1160
1180
1190
1200
1220
1230
1240
1250
1260
1280
1290
1300
1320
1340
1360
1390
内容量1個注文コード38353366品番UCTU208-700
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。
溝形鋼を用いた高剛性タイプです。
機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。

寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
97
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
190
寸法J(mm)
1010
寸法L(mm)
1070
寸法N(mm)
22
寸法S(mm)
19
寸法T(mm)
700
寸法T1(mm)
155
軸穴径d(Φmm)
40
形状
テークアップ形
軸受呼び番号
UC208
取付ボルトの呼び
M18
ユニット質量(kg)
24(参考)
基本定格荷重Cr(kN)
29.1
基本定格荷重Cor(kN)
17.8
係数fo
14.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする