曜日別特売

シェル形ローラクラッチ FC・FCL

シェル形ローラクラッチ FC・FCL - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCL - NSK(日本精工)
(5件のレビュー)

シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。

荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
タイプ
トルク容量(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38360847FC-4K1個486低トルク用0.31
720
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
38360856FC-61個61012-2.45
690
339
373(税込)
当日出荷
38360865FC-6K1個61012低トルク用1.96
690
499
549(税込)
当日出荷
88094544FCL-8K1個81212低トルク用3.24
690
499
549(税込)
当日出荷
38360892FC-101個101612-5.3
720
349
384(税込)
当日出荷
38360901FCL-10K1個101412低トルク用4.41
720
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
38360917FC-121個121816-13.24
730
359
395(税込)
当日出荷
38360926FC-14K1個142016低トルク用14.22
740
359
395(税込)
翌々日出荷
38360935FC-161個162216-20.59
780
379
417(税込)
当日出荷
38360944FC-201個202616-30.89
840
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
38360962FC-251個253220-68.65
1,100
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
38360987FC-301個303720-95.12
1,440
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
38360883FCL-8K1箱(100個)81212低トルク用3.24
57,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38360874FC-81個81412-4.02
570
取扱い終了
38360953FC-20K1個202616低トルク用29.42
700
取扱い終了
返品不可
38360971FC-25K1個253220低トルク用65.7
920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38360883FCL-8K88094544FCL-8KFCL-8K シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工) 88094544シェル形ローラクラッチ FC・FCLNSK(日本精工)1個
499
税込549
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38360892
2025-04-24
用途: リールのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ベイトリールのメインシャフトに使用。ハンドルの回転もいい感じに戻りました。

対象商品 : 38360892
2022-01-04
用途: 釣具のメンテナンス
不動産業

使い方が悪かったのか水気の多い所で使ったらすぐに錆びてしまった

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 38360856
2017-06-20
用途: 精密機械のパーツとして使用
高松サイクル自動車・二輪車・自転車関連業

対応から配送まで文句なし、品質も勿論優良品、又購入したい。

対象商品 : 38360847
2017-05-07
用途: ラジコンの補修
製造業

純正品と同等で、文句なく良いです。4ミリサイズの内掛けプーラがあると良いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 38360847
2014-09-07
用途: 独楽の主軸に使用
愛電サービス

駆動軸よりの動力切り離し後の摺動抵抗が大きく当方の使途には適合しなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする