安全地帯(低臭気・重車輌タイプ)
溶剤を含まないエポキシ系の2液混合型滑り止めコート剤。
車両交通の激しい場所や低臭が好まれる場所に適してます。
コンクリート、モルタル、各種金属、FRP(要研磨)に使用可能
作業場、仕事場における滑りや転倒防止。
耐薬品性、耐摩耗性に優れている。
非常に強い耐久性を持ち、滑り止めテープと比べても優れた耐久性を持ってます。
耐久性に優れている為滑りどめテープを使う場合と比較して張り替えの手間の削減、コストの削減に貢献できます
用途
学校、駅、食品工場、倉庫や遊戯施設等の階段や通路に。 食品工場など水濡れにより滑りが発生する床に。
フォークリフト等の通行が多いスロープに。 薬品床や工場設備等の油面床に。 ビル等建造物のエントランス、通路に。
ベランダの滑り止め、駐車場の滑り止め、ガレージの滑り止め
硬化時間(時間)軽歩行/24(at20℃)、重歩行/72(at20℃)
タイプ低臭気・重車輌タイプ(一般用)
連続使用温度(℃)60
可使時間(分)60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比重量/8.5:1、容積/3.75:1
塗布量(推奨)1.5~2.5kg/m2(平面部/0.9~1.5L/m2)
危険物の性状非水溶性
フォークリフト等の通行が多いスロープに。 薬品床や工場設備等の油面床に。 ビル等建造物のエントランス、通路に。
ベランダの滑り止め、駐車場の滑り止め、ガレージの滑り止め
注意
※推奨塗布量・塗布可能面積は平滑下地への施工を対象とした数値です。凹凸下地を対象とした場合は塗布可能面積が小さくなる事が考えられますのでご注意ください。
商品説明動画
滑り止めコート剤安全地帯
この動画は、1人が参考にしています。
床/コンクリート/道路用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35242943 | A25401(グレー) | 46198680 | AAS266JP |
![]() |
滑り止めコート剤 安全地帯 | Devcon(デブコン) | 1セット | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35242961 | A25301(グリーン) | 46198698 | AAS278JP |
![]() |
滑り止めコート剤 安全地帯 | Devcon(デブコン) | 1セット | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
35242977 | A25601(ブラック) | 46198689 | AAS270JP |
![]() |
滑り止めコート剤 安全地帯 | Devcon(デブコン) | 1セット | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04