カセットガスストーブ
日本初!不完全燃焼防止装置が付いたカセットガス式の屋内用ストーブ!節電が求められるなか、電気を使わず、必要な暖を、必要な場所で、すばやく、手軽に得られる暖房機です。
市販の250gカセットガスが使えます。
質量(kg)約2.4(カセットガス含まず)
色メタリックグレー
材質(本体)SPCC(冷延鋼板)+電着塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×205×306
安全装置圧力感知安全装置
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)連続約200
発熱量(kW[kcal/h])約1.0[900相当]
材質(取手)アルミニウム
ガス消費量(g/h)約76
着脱方式(ガス缶)マグネット方式
火力調節ON・OFF式(火力調節なし)
内容量1台