J形パドルロッカスイッチ Mシリーズ

J形パドルロッカスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(5件のレビュー)

ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。
耐摩耗性と耐アーク性に優れた特殊銀合金接点は、高い接触安定性と長寿命を保ちます。
各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。
端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子の絶縁間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性に配慮しています。
内部構造はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。

適合
操作部/ボタン(AT-4150)、レバー(AT-4151、AT-4136)、表示付ボタン(AT-466)
ベゼル/LEDなし(AT-207)、LED1灯用(AT-208)、丸形LED2灯用(AT-212)、長角形LED2灯用(AT-213)
端子形状はんだ端子 使用温度範囲(℃)-30~85 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 操作部形状J形 内容量1個
注意
※操作部は別売りになっています。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38443675 M-2012J 単極 単極双投 ON-ON
オープン
 
 
取扱い終了
38443684 M-2013J 単極 単極双投 ON-OFF-ON
490
 
 
取扱い終了

返品不可
38443693 M-2018J 単極 単極双投 〈ON〉-OFF-〈ON〉
(〈〉はモーメンタリ)
543
 
 
取扱い終了
38443702 M-2022J 2極 2極双投 ON-ON
543
 
 
取扱い終了
38443711 M-2028J 2極 2極双投 〈ON〉-OFF-〈ON〉
(〈〉はモーメンタリ)
754
 
 
取扱い終了
75797136 M-2015J 単極 単極双投 ON-〈ON〉
490
 
 
取扱い終了

返品不可
75797145 M-2023J 2極 2極双投 ON-OFF-ON
618
 
 
取扱い終了
75797154 M-2025J 2極 2極双投 ON-〈ON〉
618
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38443702
2022-06-13
用途:
模型のスイッチの改造
その他業種

スイッチ部分をレバーやシーソーなど好きな形に変えれるのが良い。

対象商品:
38443675
2022-04-30
用途:
スイッチとして使用
有限会社花見山造園 様 (農・林・水産業)

注文時の写真にはツマミがついているので最低でもその姿でくるものと思って注文をしたがツマミなし再注文をと思ったら50円ほどのツマミが送料代引きで900円ほどになる、最初からツマミのない写真を表示するべき、手の良いネット詐欺を疑いました、よく見ると別売と小さく書いてあったが写真で決めている。

対象商品:
38443675
2021-03-05
用途:
商品の製作。
有限会社テクト電子 様

これまで長い事使い続けている部品であり、満足です。

対象商品:
38443711
2019-07-01
用途:
現在有る商品の交換部品として購入
有限会社シンクタンク 様 (製造業)

扱いやすい商品でした。
NKKさんへの問合せも、解りやすく応じてくれました。

対象商品:
38443693
2018-07-09
用途:
器械のメンテナンス用

従来使用のパナソニック製が製造中止となり後継部品もない為サイズが1mm程度小さかったのですが置換して作動も問題無く使えているので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする