電波掛時計
サイドまで透明カバーで覆い、シンプルな美しさを追求しました。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
電池切れ予告機能(秒針停止)
石膏ボード用掛金具つき
スイープセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
トラスコ品番327-6911
材質プラスチック枠(白塗装、アラビア数字)、全面プラスチック(前面)
質量(kg)0.91
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)294×47
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約2年間
内容量1台
電池切れ予告機能(秒針停止)
石膏ボード用掛金具つき
スイープセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)