ラベルプリンター テプラ Grand

ラベルプリンター テプラ Grand キングジム

大きく作って、しっかり目立つ。広幅タイプのラベル作りに。
広幅ラベルが作成できる「テプラ」がついに登場。テープのバリエーションは、50mm幅、100mm幅、宛名ラベルの3タイプ。ビジネスの様々なシーンで活躍します。

使用方法
1.上カバーのオープンレバーを軽く引いてロックを外し、上カバーのつまみを持って開きます。
2.インクリボンカートリッジとテープカートリッジをセットします。
3.「PCラベルソフトSPC7」を起動し文字などを入力します。
4.「印刷」をクリックするとラベルが印刷されます。
5.同梱のスキージ<水平器付き>で押さえながら裏紙を少しずつはがして貼り付けると、きれいに貼ることができます。
付属品ACアダプタ(AS2437)、トリマーパンチ(RT100)、スキージ<水平器付き>(RS100)、USBケーブル、PCラベルソフト(CD-ROM) トラスコ品番396-0617 質量(g)約2000(インクリボン、カートリッジ除く) 電源ACアダプター ラベル幅G-TAPE規格50・100mm プリンター厚膜サーマルヘッド(300dpi/1280dot) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約217×260×136 カッター部オートカッター 色(本体)ホワイト 印刷方式熱転写印刷方式 内容量1台
取扱説明書:
注意
※テープ・インクリボンは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38452705 WR1000
47,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする