【廃番】発熱ハイネックTシャツ ツートン柄

【廃番】発熱ハイネックTシャツ ツートン柄 アタックベース
(5件のレビュー)

仕様発熱加工 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 ポケットなし 内容量1枚
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38467441 874-15 ネイビー×ホワイト S
2,200
 
 
取扱い終了
38467457 874-15 ネイビー×ホワイト M
2,200
 
 
取扱い終了
38467466 874-15 ネイビー×ホワイト L
2,200
 
 
取扱い終了
38467475 874-15 ネイビー×ホワイト LL
2,200
 
 
取扱い終了
38467484 874-15 グレー×ブラック S
2,200
 
 
取扱い終了
38467493 874-15 グレー×ブラック M
2,200
 
 
取扱い終了
38467502 874-15 グレー×ブラック L
2,200
 
 
取扱い終了
38467511 874-15 グレー×ブラック LL
2,200
 
 
取扱い終了
38467527 874-15 レッド×ネイビー S
2,200
 
 
取扱い終了
38467536 874-15 レッド×ネイビー M
2,200
 
 
取扱い終了
38467545 874-15 レッド×ネイビー L
2,200
 
 
取扱い終了
38467554 874-15 レッド×ネイビー LL
2,200
 
 
取扱い終了
38467563 874-15 モカ×グレー S
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
38467572 874-15 モカ×グレー M
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
38467581 874-15 モカ×グレー L
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
38467597 874-15 モカ×グレー LL
2,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38467493
2017-07-30
用途:
冬場の外作業

肌着の上に着てみると、なるほど確かに暖かい。この薄さ1枚でこの保温性はかなり有難い。

対象商品:
38467457
2017-02-04
用途:
仕事及びバイクライディング。
建設業・工事業

頻繁な選択にも縮みや弛みが最小で機能の暖かさの劣化も少ないです。

他社製品ではシーズン毎に機能低下や伸びが激しかったので十分満足してます。

只希望を言えば首元が寒いのでタートルネックの製品が欲しいですね!

対象商品:
38467597
2015-10-26
用途:
ガレージでの自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

10月に入り気温が下がってきたので、ガレージでの作業時は体が冷えるようになってきたのを機に今回購入いたしました。体や腕にぴったりフィットしかなり保温性が高い気がします。ハイネックの為、首元もいい感じです。値段の割にはとても良い商品だと思います。

対象商品:
38467597
2016-04-05
用途:
温かい
ライズ・オオタケ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

薄くても、温かいですが、意外に熱いかも?

対象商品:
38467441
2014-12-22
用途:
オートバイ修理
有限会社マーズアイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全体的にだぶついている、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする