三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。
種類
標準タイプ
内容量
1個
注意
※回転中に滑動する所には使用出来ません。
全11種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
(GXO型)11
(GXO型)13
(GXO型)16
(GXO型)20
(GXO型)23
(GXO型)28
(GXO型)32
(GXO型)35
(GXO型)38
(GXO型)44
(GXO型)54
寸法L(mm)
選択してください
(GXS型)118
(GXS型)119
(GXS型)123
(GXS型)129
(GXS型)181.5
(GXS型)184.5
(GXS型)190
(GXS型)241
(GXS型)243
(GXS型)256
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法E1(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38470257
GXSO-6
6.7
(GXO型)11
(GXO型)80
(GXS型)118
(GXS型)100
GXS型:6(H7)
(GXS型)18
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470266
GXSO-8
7.7
(GXO型)13
(GXO型)80
(GXS型)119
(GXS型)100
GXS型:8(H7)
(GXS型)19
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470275
GXSO-10
9.8
(GXO型)16
(GXO型)100
(GXS型)123
(GXS型)100
GXS型:10(H7)
(GXS型)23
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470284
GXSO-12
11.7
(GXO型)20
(GXO型)100
(GXS型)129
(GXS型)100
GXS型:12(H7)
(GXS型)29
¥
7,940
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470293
GXSO-14
13.7
(GXO型)23
(GXO型)120
(GXS型)181.5
(GXS型)150
GXS型:14(H7)
(GXS型)31.5
¥
8,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470302
GXSO-16
16.7
(GXO型)28
(GXO型)120
(GXS型)184.5
(GXS型)150
GXS型:16(H7)
(GXS型)34.5
¥
10,460
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470311
GXSO-18
18.7
(GXO型)32
(GXO型)140
(GXS型)190
(GXS型)150
GXS型:18(H7)
(GXS型)40
¥
11,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470327
GXSO-20
20.7
(GXO型)35
(GXO型)160
(GXS型)190
(GXS型)150
GXS型:20(H7)
(GXS型)40
¥
13,370
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38470336
GXSO-22
22.6
(GXO型)38
(GXO型)180
(GXS型)241
(GXS型)200
GXS型:22(H7)
(GXS型)41
¥
15,870
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470345
GXSO-25
25.6
(GXO型)44
(GXO型)200
(GXS型)243
(GXS型)200
GXS型:25(H7)
(GXS型)43
¥
19,210
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38470354
GXSO-30
31.6
(GXO型)54
(GXO型)200
(GXS型)256
(GXS型)200
GXS型:30(H7)
(GXS型)56
¥
22,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください