軸付ジョイント 精密タイプS-GX型

軸付ジョイント 精密タイプS-GX型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い

種類軸付タイプ
全11種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38471736S-18GX1個18.737150スライド量:9040363321702018(H7)404(0/-F)
50,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471745S-20GX1個20.742170スライド量:11040413621732320(H7)444(0/-F)
56,390
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471754S-22GX1個22.647190スライド量:1254547.54402252522(H7)535(0/-F)
64,620
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471763S-25GX1個25.652215スライド量:14050544732292925(H7)581(0/-F)
77,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471772S-30GX1個31.658215スライド量:13060614772343430(H7)599(0/-F)
105,520
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471675S-6GX1セット(5個)6.71685スライド量:60151720410996(H7)238(0/-F)
20,700
取扱い終了
返品不可
38471684S-8GX1セット(5個)7.71885スライド量:552020205111118(H7)245(0/-F)
22,400
取扱い終了
返品不可
38471693S-10GX1セット(5個)9.822105スライド量:752022.52301121210(H7)275(0/-F)
25,300
取扱い終了
返品不可
38471702S-12GX1セット(5個)11.726108スライド量:7025252331131312(H7)283(0/-F)
29,300
取扱い終了
返品不可
38471711S-14GX1セット(5個)13.729128スライド量:8030283041661614(H7)360(0/-F)
32,100
取扱い終了
返品不可
38471727S-16GX1セット(5個)16.732128スライド量:753532.53081681816(H7)373(0/-F)
36,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする