三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類
軸付タイプ
全11種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
12
16
20
24
28
32
36
40
44
50
60
軸穴径d(Φmm)
選択してください
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
30(H7)
全長L1(mm)
選択してください
270(0/-F)
277(0/-F)
321(0/-F)
351(0/-F)
436(0/-F)
451(0/-F)
500(0/-F)
528(0/-F)
605(0/-F)
645(0/-F)
711(0/-F)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38471921
B-18GX
1個
18.7
36
150
スライド量:90
40
60
380
190
40
18(H7)
500(0/-F)
¥
45,860
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471937
B-20GX
1個
20.7
40
170
スライド量:110
40
62
404
190
40
20(H7)
528(0/-F)
¥
48,770
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471946
B-22GX
1個
22.6
44
190
スライド量:125
45
65
475
241
41
22(H7)
605(0/-F)
¥
58,450
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471955
B-25GX
1個
25.6
50
215
スライド量:140
50
70
505
243
43
25(H7)
645(0/-F)
¥
66,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471964
B-30GX
1個
31.6
60
215
スライド量:130
60
89
533
256
56
30(H7)
711(0/-F)
¥
92,810
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471867
B-6GX
1セット(5個)
6.7
12
85
スライド量:60
15
25
220
118
18
6(H7)
270(0/-F)
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
38471876
B-8GX
1セット(5個)
7.7
16
85
スライド量:55
20
28
221
119
19
8(H7)
277(0/-F)
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
38471885
B-10GX
1セット(5個)
9.8
20
105
スライド量:75
20
34
253
123
23
10(H7)
321(0/-F)
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
38471894
B-12GX
1セット(5個)
11.7
24
108
スライド量:70
25
42
267
129
29
12(H7)
351(0/-F)
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
38471903
B-14GX
1セット(5個)
13.7
28
128
スライド量:80
30
47
342
181.5
31.5
14(H7)
436(0/-F)
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
38471912
B-16GX
1セット(5個)
16.7
32
128
スライド量:75
35
52
347
184.5
34.5
16(H7)
451(0/-F)
¥
29,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください