軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い

種類軸付タイプ
全11種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(Φmm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472034HJ-18GX1個18.733150スライド量:904040.5341173.57(H8/m6)11.723.518(H7)422(0/-F)
38,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472043HJ-20GX1個20.736170スライド量:1104043.53671758(H8/m6)12.52520(H7)454(0/-F)
45,860
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472052HJ-22GX1個22.640190スライド量:12545474392279(H8/m6)13.52722(H7)533(0/-F)
52,160
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472061HJ-25GX1個25.644215スライド量:1405052.547023010(H8/m6)153025(H7)575(0/-F)
64,010
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472077HJ-30GX1個31.651215スライド量:130606147723511.5(H8/m6)17.53530(H7)599(0/-F)
81,320
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471973HJ-6GX1セット(5個)6.71285スライド量:601515.52011093(H8/m6)4.596(H7)232(0/-F)
16,400
取扱い終了
返品不可
38471982HJ-8GX1セット(5個)7.71585スライド量:5520182011103.5(H8/m6)5108(H7)237(0/-F)
16,400
取扱い終了
返品不可
38471991HJ-10GX1セット(5個)9.819105スライド量:7520212271114.5(H8/m6)61110(H7)269(0/-F)
18,100
取扱い終了
返品不可
38472007HJ-12GX1セット(5個)11.723108スライド量:7025262351135(H8/m6)7.51312(H7)287(0/-F)
21,200
取扱い終了
返品不可
38472016HJ-14GX1セット(5個)13.726128スライド量:803029.53071665.8(H8/m6)8.51614(H7)366(0/-F)
23,000
取扱い終了
返品不可
38472025HJ-16GX1セット(5個)16.730128スライド量:7535373171706.5(H8/m6)112016(H7)391(0/-F)
28,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする