軸付ジョイント 精密タイプH-P型

軸付ジョイント 精密タイプH-P型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

回転と摺動が同時に伝達出来ます。

種類軸付タイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472192H-6P612.543.5スライド量:258.52021215060136(H7)252(0/-F)
21,010
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472201H-8P81650.5スライド量:2510.525373.53007016.58(H7)423.5(0/-F)
21,730
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472217H-10P102065スライド量:302028384300801710(H7)440(0/-F)
25,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472226H-12P122585スライド量:352535.5509400802212(H7)580(0/-F)
30,570
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472235H-16P163295スライド量:403040522400752316(H7)602(0/-F)
41,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472244H-20P2240110スライド量:454050742600902820(H7)842(0/-F)
54,680
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472253H-25P3050125スライド量:6040639758001003625(H7)1101(0/-F)
76,430
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472262H-30P3557140スライド量:605582.59998001155130(H7)1164(0/-F)
105,600
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする