軸付ジョイント 強力タイプB-PS型

軸付ジョイント 強力タイプB-PS型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

回転と摺動が同時に伝達出来ます。

種類軸付タイプ内容量1個
全7種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472612B-20PS2240100スライド量:384062682600904020(H7)806(0/-F)
49,490
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472621B-22PS2544105スライド量:404165888800954122(H7)1018(0/-F)
59,170
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472637B-25PS3050110スライド量:4043708948001004325(H7)1034(0/-F)
66,550
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472646B-30PS3560140スライド量:5156899178001155630(H7)1095(0/-F)
96,680
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472655B-35PS4270160スライド量:60621009368001306235(H7)1136(0/-F)
129,840
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472664B-40PS4680180スライド量:66701149548001457040(H7)1182(0/-F)
174,610
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472673B-45PS5390200スライド量:75761259738001607645(H7)1223(0/-F)
224,340
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする