軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型

軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
許容偏角(°)15種類軸付タイプ仕様最大曲り角度:15°内容量1個
注意
※取付フランジは別売です。
全7種類を絞り込む
外径B(Φmm)
寸法L(mm)
許容トルク(N・m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外径B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
P.C.D(mm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472926KFD-765403614937376.252.354069
61,860
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38472935KFD-207236381585025855.9640196
68,980
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472944KFD-308947401675445870.3750294
74,360
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472953KFD-45975536.515361511079.5755441
79,860
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472962KFD-701347846192877312113.6880686
137,370
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472971KFD-1101437860248858012116.78801079
151,740
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38472987KFD-15017198722981187514139.8101001471
204,450
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする