軸付ジョイント KL型・KF型・KFD型用取付フランジ

軸付ジョイント KL型・KF型・KFD型用取付フランジ - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
種類その他部品内容量1個
注意
※取付フランジの穴径は加工していません。
全8種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
P.C.D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472996フランジ-7356540-337376.252.340
11,720
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
38473005フランジ-2034723635025855.940
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473014フランジ-305788471.85445870.350
19,050
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473023フランジ-4560.397551.561511079.555
23,430
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473032フランジ-7085134783877312113.680
30,090
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473041フランジ-11062143784858012116.780
38,080
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473057フランジ-150901809851187514139.8100
52,720
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38473066フランジ-30010019611851319216160120
73,210
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする