曜日別特売

汎用圧力計(スターゲージΦ75)

汎用圧力計(スターゲージΦ75) - 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ75) - 右下精器製造
(7件のレビュー)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG3/8B質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC寸法b(mm)35精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B内容量1台
全12種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
圧力レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38474703AT3/8x75x0.1MPa0.0020~0.10~0.1MPa
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38474712AT3/8x75x0.25MPa0.0050~0.250~0.25MPa
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38474721AT3/8x75x0.4MPa0.010~0.40~0.4MPa
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38474737AT3/8x75x0.5MPa0.010~0.50~0.5MPa
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38474746AT3/8x75x0.6MPa0.010~0.60~0.6MPa
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38474755AT3/8x75x1MPa0.020~10~1MPa
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38474764AT3/8x75x1.6MPa0.050~1.60~1.6MPa
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38474773AT3/8x75x2MPa0.050~20~2MPa
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38474782AT3/8x75x2.5MPa0.050~2.50~2.5MPa
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38474791AT3/8x75x4MPa0.10~40~4MPa
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38474807AT3/8x75x6MPa0.10~60~6MPa
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
38474816AT3/8x75x10MPa0.20~100~10MPa
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38474782
2023-05-04
用途: ポン菓子機の圧力計として
アズちゃん農苑農・林・水産業

まだ5回程使用しただけですが、正常に作動しています。

対象商品 : 38474782
2018-06-29
用途: スプリンクラー圧力計
社会福祉法人六親福祉会医療・福祉・介護関連業

屋外でも使用でき、取り付けも簡単で数字もはっきり読み取れる。

1が参考にしています
対象商品 : 38474755
2018-06-26
用途: 給水ポンプの圧力ゲージ
ALSOK双栄株式会社建設業・工事業

作動状況及び取り付け状況は極めて良好で見やすいゲージです

1が参考にしています
対象商品 : 38474782
2015-12-11
用途: ポン菓子機に付けて使うので、どの製品も寿命は短いです。安いのが一番。
モリエ米店

何年か前に使っていて、けっこう長持ちした記憶があります。
久しぶりにここで見つけたので購入してみました。
使用した感想と言っても、まだ数回しかつかってないので、何とも言えません。

対象商品 : 38474712
2015-11-21
用途: 水密テスト

6月に購入して8月に使用したときは良かったが、11月に使用したときには針が0に戻らなくなっていた。(使用回数 1回/3ヶ月)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 38474755
2013-12-24
用途: 水圧計

普通に使用できています。

対象商品 : 38474703
2013-06-06
用途: ルーツブロワー吐出側の圧力測定に使用
ニッチク薬品工業株式会社

全く問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする