右下精器製造
汎用真空計(スターゲージΦ100)
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
410
種類
汎用真空計
ねじ径
G3/8B
寸法a(mm)
13
精度
±1.6%F.S.
寸法D(Φmm)
103
材質(ケース)
SPC(黒塗装)
寸法b(mm)
36
精度(%)
±1.6F.S.
寸法h(mm)
82
材質(カバー)
SPC(黒塗装)
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
18
寸法d
G3/8B
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38474956
AT3/8x100x-0.1MPa
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください