フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DB形

フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DB形 - サンエス(昌和発條製作所)フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DB形 - サンエス(昌和発條製作所)

・フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。
・駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。
・一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
・チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。
・潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。

種類フレックスタイプ軸受種類ボールベアリング内容量1個
全210種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
許容伝達トルク(N・cm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法DD(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法GG(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容伝達トルク(N・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38479217DB-04MM-0.5R-8-4-16221543M側:10 F側:-500R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
21,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479226DB-04MM-1R-8-4-16221543M側:10 F側:-1000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
23,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479235DB-04MM-1.5R-8-4-16221543M側:10 F側:-1500R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
25,100
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479244DB-04MM-2R-8-4-16221543M側:10 F側:-2000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
26,500
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479253DB-04MM-3R-8-4-16221543M側:10 F側:-3000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
30,800
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479262DB-04MM-4R-8-4-16221543M側:10 F側:-4000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
35,100
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479271DB-04MM-5R-8-4-16221543M側:10 F側:-5000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
39,400
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479287DB-06MM-0.5R-10-6-22302160M側:12 F側:-500R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
26,500
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479296DB-06MM-1R-10-6-22302160M側:12 F側:-1000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
29,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479305DB-06MM-1.5R-10-6-22302160M側:12 F側:-1500R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
31,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479314DB-06MM-2R-10-6-22302160M側:12 F側:-2000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
34,400
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479323DB-06MM-3R-10-6-22302160M側:12 F側:-3000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
40,800
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479332DB-06MM-4R-10-6-22302160M側:12 F側:-4000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
47,200
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479341DB-06MM-5R-10-6-22302160M側:12 F側:-5000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
53,700
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479357DB-08MM-0.5R-14-8-28362572M側:16 F側:-500R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
49,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479366DB-08MM-1R-14-8-28362572M側:16 F側:-1000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
54,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479375DB-08MM-1.5R-14-8-28362572M側:16 F側:-1500R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
59,400
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479384DB-08MM-2R-14-8-28362572M側:16 F側:-2000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
64,400
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479393DB-08MM-3R-14-8-28362572M側:16 F側:-3000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
77,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479402DB-08MM-4R-14-8-28362572M側:16 F側:-4000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
90,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479411DB-08MM-5R-14-8-28362572M側:16 F側:-5000R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
103,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479427DB-10MM-0.5R-16-10-32402985M側:18 F側:-500R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
68,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479436DB-10MM-1R-16-10-32402985M側:18 F側:-1000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
75,900
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479445DB-10MM-1.5R-16-10-32402985M側:18 F側:-1500R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
83,500
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479454DB-10MM-2R-16-10-32402985M側:18 F側:-2000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
91,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479463DB-10MM-3R-16-10-32402985M側:18 F側:-3000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
111,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479472DB-10MM-4R-16-10-32402985M側:18 F側:-4000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
130,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479481DB-10MM-5R-16-10-32402985M側:18 F側:-5000R≧50d:4500 R≧25d:3500R≧50d:490 R≧25d:294
149,000
148,800
163,680(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479497DB-13MM-0.5R-20-12-354230100M側:22 F側:-500R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
93,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479506DB-13MM-1R-20-12-354230100M側:22 F側:-1000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
103,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479515DB-13MM-1.5R-20-12-354230100M側:22 F側:-1500R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
112,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479524DB-13MM-2R-20-12-354230100M側:22 F側:-2000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
121,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479533DB-13MM-3R-20-12-354230100M側:22 F側:-3000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
144,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479542DB-13MM-4R-20-12-354230100M側:22 F側:-4000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
167,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479551DB-13MM-5R-20-12-354230100M側:22 F側:-5000R≧50d:3500 R≧25d:3000R≧50d:690 R≧25d:412
190,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479567DB-04MF-0.5R168441216221543M側:10 F側:18500R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
22,900
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479576DB-04MF-1R168441216221543M側:10 F側:181000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
24,700
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479585DB-04MF-1.5R168441216221543M側:10 F側:181500R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
26,400
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479594DB-04MF-2R168441216221543M側:10 F側:182000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
27,900
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479603DB-04MF-3R168441216221543M側:10 F側:183000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
32,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479612DB-04MF-4R168441216221543M側:10 F側:184000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
36,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479621DB-04MF-5R168441216221543M側:10 F側:185000R≧50d:8000 R≧25d:6000R≧50d:39 R≧25d:20
40,700
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479637DB-06MF-0.5R2010561522302160M側:12 F側:22500R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
28,200
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479646DB-06MF-1R2010561522302160M側:12 F側:221000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
31,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479655DB-06MF-1.5R2010561522302160M側:12 F側:221500R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
33,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479664DB-06MF-2R2010561522302160M側:12 F側:222000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
36,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479673DB-06MF-3R2010561522302160M側:12 F側:223000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
42,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479682DB-06MF-4R2010561522302160M側:12 F側:224000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
48,900
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479691DB-06MF-5R2010561522302160M側:12 F側:225000R≧50d:6000 R≧25d:5000R≧50d:147 R≧25d:88
55,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
38479707DB-08MF-0.5R2814782028362572M側:16 F側:30500R≧50d:5000 R≧25d:4000R≧50d:245 R≧25d:147
50,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする