LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の 建築金物 LAMP(スガツネ工業)の 建具金物 LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前 面付仕様専用 取付座 面付仕様専用 取付座 注文コード 用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 材質ポリアセタール 質量(g)3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IT4523-752B IT4523-752G IT4523-752W 色 選択解除 グレーブラックホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37936936 IT4523-752G グレー ¥40 取扱い終了 37936945 IT4523-752B ブラック ¥40 取扱い終了 37936954 IT4523-752W ホワイト ¥40 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア錠 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 618WV 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 618-25L ストライクベースライナー BEST[金物] 税込¥186 ¥169 バスケットへ 618C-13 ソリッド用SK取手 BEST[金物] 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 614 トイレロック BEST[金物] 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 618B-13 ソリッド用スライドボルト BEST[金物] 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 620-S ラバトリー角ラッチ BEST[金物] 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 618CV SK取手 BEST[金物] 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 618N-24L ラッチベースライナー BEST[金物] 税込¥186 ¥169 バスケットへ 618B スライドボルト BEST[金物] 税込¥6,158 ¥5,598 618W-13 ソリッド用表示付ボルト BEST[金物] 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 618AC 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 618C SK取手 BEST[金物] 税込¥3,958 ¥3,598 618BV スライドボルト BEST[金物] 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 613 ラッチ式表示器 BEST[金物] 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 618W 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥9,898 ¥8,998 レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 税込¥8,468~ ¥7,698~ 658 打掛錠 BEST[金物] 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 658HSK-I I型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSK-L L型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSP-1 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前ドア錠ラッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります 本締錠 表示錠 間仕切錠 ラッチ ストライク(ラッチ受け) シェアする マイページ 最近見た商品