ユニハットアンカーボルト

ユニハットアンカーボルト - BXカネシンユニハットアンカーボルト - BXカネシンユニハットアンカーボルト - BXカネシンユニハットアンカーボルト - BXカネシン

先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。

用途
基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)
基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)内容量1本
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さはM12で250ミリ以上、M16で360ミリ以上必要です。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
埋め込み深さ(mm)
付属品
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38564127UHA-35(M12×350)350100250以上M12ナット×1個M12×350
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
38564136UHA-40(M12×400)400150250以上M12ナット×1個M12×400
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
38564145UHA-45(M12×450)450200250以上M12ナット×1個M12×450
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
38564154UHA-16-60(M16×600)600240360以上M16ナット×1個M16×600
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
38564163UHA-16-70(M16×700)700340360以上M16ナット×1個M16×700
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
38564172UHA-16-80(M16×800)800440360以上M16ナット×1個M16×800
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38564181UHA-16-90(M16×900)900540360以上M16ナット×1個M16×900
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
01282898UHA-35(M12×350)350100250以上ナット×1個M12×350
オープン
取扱い終了
代替品有
01282907UHA-40(M12×400)400150250以上ナット×1個M12×400
オープン
取扱い終了
代替品有
01282916UHA-45(M12×450)450200250以上ナット×1個M12×450
オープン
取扱い終了
代替品有
01282925UHA-16-60(M16×600)600240360以上ナット×1個M16×600
オープン
取扱い終了
代替品有
01282934UHA-16-70(M16×700)700340360以上ナット×1個M16×700
オープン
取扱い終了
代替品有
01282943UHA-16-80(M16×800)800440360以上ナット×1個M16×800
オープン
取扱い終了
代替品有
01282952UHA-16-90(M16×900)900540360以上ナット×1個M16×900
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01282898UHA-35(M12×350)38564127UHA-35(M12×350)UHA-35(M12×350) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564127ユニハットアンカーボルトBXカネシン1本
299
税込329
注文コードが変更になりました
01282907UHA-40(M12×400)38564136UHA-40(M12×400)UHA-40(M12×400) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564136ユニハットアンカーボルトBXカネシン1本
359
税込395
注文コードが変更になりました
01282916UHA-45(M12×450)38564145UHA-45(M12×450)UHA-45(M12×450) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564145ユニハットアンカーボルトBXカネシン1本
359
税込395
注文コードが変更になりました
01282925UHA-16-60(M16×600)38564154UHA-16-60(M16×600)UHA-16-60(M16×600) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564154ユニハットアンカーボルトBXカネシン1本
899
税込989
注文コードが変更になりました
01282934UHA-16-70(M16×700)38564163UHA-16-70(M16×700)UHA-16-70(M16×700) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564163ユニハットアンカーボルトBXカネシン1本
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
01282943UHA-16-80(M16×800)38564172UHA-16-80(M16×800)UHA-16-80(M16×800) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564172ユニハットアンカーボルトBXカネシン1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
01282952UHA-16-90(M16×900)38564181UHA-16-90(M16×900)UHA-16-90(M16×900) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564181ユニハットアンカーボルトBXカネシン1本
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする