曜日別特売

ユニクロ リンカス(リング付カスガイ)

ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) - ノーブランドユニクロ リンカス(リング付カスガイ) - ノーブランドユニクロ リンカス(リング付カスガイ) - ノーブランドユニクロ リンカス(リング付カスガイ) - ノーブランド
(3件のレビュー)
材質スチール表面処理ユニクロメート内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385644166×906×90×30
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
385644256×1206×120×30
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38564425
2020-05-18
用途: 丸太の割れ防止

リング付きなので、抜け防止ができてよい。この太さで、150mm以上のものがあるといいです。

対象商品 : 38564416
2017-01-25
用途: 木枠の固定

木枠作成時に使用しました。以前ホームセンターで買ってきたものより単価も安く、強度的にも問題なしでした。今後もリピートしようと思っています。

対象商品 : 38564416
2015-05-28
用途: 柱と梁・桁の繋ぎ

コストパーフォーマンスがgood!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする