ツライチくん

ツライチくん - コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくん - コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくん - コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくん - コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
(5件のレビュー)

柱のツラから出ないカスガイ。
木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。
ノミ等による座彫りが一切不要。
片ハズレなく、シーソーにならない。
施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)
大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。

引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385644346×906×90×45
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
385644436×1206×120×35
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38564443
2024-07-13
用途: 枕木の連結に使用
運輸・通信業

枕木の連結に使用した。打ち付けていると釘が開いてくる。もう少し強度を持たせてもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 38564443
2023-12-03
用途: 小屋束固定
i-Living 合同会社建設業・工事業

小屋束の固定のカスガイで面一になるものを探していた。

対象商品 : 38564434
2019-07-28
用途: 小屋づくり

普通のかすがいと違い、三角形状なので玄翁で叩くと木材に埋め込まれ、ツライチになるのでその上から板を打ったりできますよというアイデア商品。合板を打つ箇所に、いままでかすがいが打てなかったが、これなら打てる。これは使えるなと思った。

対象商品 : 38564434
2015-10-22
用途: リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

対象商品 : 38564443
2013-07-15
用途: 建築工事

出っ張りがなく良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする