曜日別特売

チャームかすがい

チャームかすがい - カナイチャームかすがい - カナイ
(2件のレビュー)

柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。

用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS・G3532 SWM-N
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
表面処理
N値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38562352C-C120S1箱(100個)30×120クロメート(電気亜鉛めっき)JIS・H8610 及び JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 C0.45以下
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
24870240C-C901箱(100本)30×90クロメート(電気亜鉛めっき)JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM20.43以下
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38562352
2021-04-12
用途: 材木同士の軽めの接合固定。
くろしお文化舎

打ち込みやすく、アームが柔らかいので叩けば曲がり、ある程度の段差なども埋めてくれて重宝。

対象商品 : 38562352
2018-11-07
用途: 材と材のつなぎ補強等
建設業・工事業

固さがあるせいか、かなりたたいても、収まり具合が今一つです。
しっかりはしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする