1.5倍用ハイパーガセット

1.5倍用ハイパーガセット - BXカネシン1.5倍用ハイパーガセット - BXカネシン1.5倍用ハイパーガセット - BXカネシン

他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。
全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。

用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。材質JIS G 3302 SGH340付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)内容量1セット
注意
※本体の取付け高さに注意してください。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
※ビスをまっすぐ打ち込むために125mm以上のビットの使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38564477HG-15
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする