曜日別特売

皿ビス筋かいボックスⅡ

皿ビス筋かいボックスⅡ - カナイ皿ビス筋かいボックスⅡ - カナイ皿ビス筋かいボックスⅡ - カナイ

壁倍率2 倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。
正方形なので左右どちらでも使用できます。
筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。
筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。

材質SPHC(JIS・G3131)付属品YA-S45×15本規格(財)建材試験センター受付第03A2113号表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当内容量1セット
注意
※ビスは柱に4本、横架材に4本、筋かいに7本をしっかり打ち付けてください。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38564513BB-S2
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする