ターミネーションプレート

ターミネーションプレート - カナイターミネーションプレート - カナイターミネーションプレート - カナイ

板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。
外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。
筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。

材質SUS430(JIS・G4305)付属品YA-S45×15本規格(財)建材試験センター受付第03A1360号表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当内容量1セット
注意
※ビスは、プレートの筋かい側の9か所のビス孔の中から7か所、さらに柱に4か所、横架材に4か所、計15本をしっかり打ち付けてください。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38564522BP-TN
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする