曜日別特売

チビフリーダムコーナー

チビフリーダムコーナー - カナイチビフリーダムコーナー - カナイチビフリーダムコーナー - カナイ

柱と横架材のコーナー面を接合する床合板仕様の金物です。
板厚2.3mm、高さ52.3mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。
幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様や柱の背割りを避けての施工が可能です。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。

材質SGHC(JIS・G3302)付属品YD-HS75×2本、YD-HS90×2本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT015表面処理Z 27板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.1kN内容量1セット
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※ビスは必ず専用の物を使用してください。
※ビスは必要以上に締め付けないでください。
※材料の繊維を壊すほど締め付けますと所定の耐力が発揮されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38564653CF-C
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする