ホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様)

ホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様) - タナカホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様) - タナカホールダウンコーナー10kN用(床合板仕様) - タナカ

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱脚の接合に使用できます。
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しております。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

規格
中柱型:財・日本住宅・木材技術センター性能認定
隅柱型:ハウスプラス確認検査性能試験 HP08-KT032
耐力試験
中柱型:短期許容引張耐力11.5kN
隅柱型:短期基準接合耐力12.7kN
用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDHC:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本・(TBA-120D)×4本厚さ(mm)2.3寸法(mm)35×120×60表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※専用角ビットビスTBA-120DおよびTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38564687AF5028
オープン
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする