たる木クランプⅡ

たる木クランプⅡ - BXカネシンたる木クランプⅡ - BXカネシンたる木クランプⅡ - BXカネシンたる木クランプⅡ - BXカネシン
(1件のレビュー)

屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。
本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。

用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ(ZN40)×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板内容量1個
注意
※必ず付属の太めくぎで接合してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3856480245×1501476745
オープン
88
97(税込)
6日以内出荷
3856481145×1801778245
オープン
92
101(税込)
6日以内出荷
3856482745×2102078245
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38564802
2017-11-24
用途: 屋外倉庫の垂木固定用

基本機能は十分あると思う。これら建築用金物には固定用の釘が付属している場合が多いが、30か所程度の固定では、ねじを使用する場合もあり、釘は不要である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする