カナイ
ラフターバンド
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。
たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質
SGHC(JIS・G3302)
付属品
太めくぎ(ZN-40)×5本
規格
同等認定(D12F07-04)
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
内容量
1個
注意
※たる木と母屋、桁のくぎを打つ部分が密着するように、ひねってある部分で折り曲げ、太めくぎ(ZN-40)で打ち付けてください。
※たる木の断面と勾配に合せた長さのラフターバンドをご使用ください。
※必ず付属の太めくぎ(ZN-40)をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38564854
RB4615
150
46
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
38564863
RB4618
180
46
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
38564872
RB4621
210
46
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38564881
RB6020
200
60
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください