タナカ
丸座付ボルト
(1件のレビュー)
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質
(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM16、スプリングワッシャー
規格
財・建材試験センター性能試験第06A0234号
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
耐力試験
短期基準耐力17.3kN
内容量
1個
注意
※丸座金付ボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38565021
AF4L25
240
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
38565037
AF4L00
270
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
38565046
AF4L36
360
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
38565055
AF4L45
450
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
14日以内出荷
返品不可
38565064
AF4L26
550
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください