曜日別特売

アンカーホルダー

アンカーホルダー - タナカアンカーホルダー - タナカ
(7件のレビュー)

アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要!
アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。
アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。
倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
組合対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38565125D161箱(160個)(バネ鋼)69×21×26【アンカーホルダーの種類と組合せ】
主筋D16+アンカーボルトM12(小さい山に合わせる)
主筋D16+アンカーボルトM16(大きい山に合わせる)
主筋D13+アンカーボルトM16(小さい山に合わせる)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
38565116D131箱(200個)(バネ鋼)60×18×20【アンカーホルダーの種類と組合せ】
主筋D13+アンカーボルトM12(大きい山に合わせる)
補助筋D10+アンカーボルトM12(小さい山に合わせる)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38565116D1301376165BA1546D13 アンカーホルダー タナカ 01376165アンカーホルダータナカ1個
34
税込37
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38565116
2023-12-19
用途: 基礎工事
建設業・工事業

リピート購入しています。
使い勝手がよくこれからも使おうと思っています。

対象商品 : 38565116
2020-05-10
用途: アンカーボルトの固定に

木造のアンカーボルトの固定時に、数を取り付けるので、結束線より早く取付出来ました

対象商品 : 38565116
2019-09-26
用途: 基礎工事の配筋工事
井上土木

簡単で使いやすく今まで使ったものの中では、一番手軽で使いやすく思いました。

対象商品 : 38565116
2019-03-04
用途: 基礎工事
近藤組建設業・工事業

いつも使っているので、無くなったたらまた次回も購入したいです。

対象商品 : 38565116
2018-02-17
用途: 住宅基礎の参加ーボルトの設置
建設業・工事業

初めて使用しましたが、とても簡単にアンカーボルトを設置することが出来ました。

対象商品 : 38565116
2016-08-14
用途: 基礎工事のアンカーボルトセット

10mm、13mm対応ですが、10mmでは、少し緩い感じです。

対象商品 : 38565116
2015-02-12
用途: 外構工事

何回か購入していますが
良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする