タナカ
土台プレートⅡ
大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。
柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。
柱寸法に応じて105用、120用があります。
材質
JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490
厚さ(mm)
12
表面処理
JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ホールダウン金物、柱脚金物と干渉しない様、プレートの施工方向にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38565134
BT4105
105用
105×155
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38565143
BT4120
120用
120×170
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください