曜日別特売

大引き受金物

大引き受金物 - BXカネシン大引き受金物 - BXカネシン大引き受金物 - BXカネシン大引き受金物 - BXカネシン大引き受金物 - BXカネシン
(4件のレビュー)

大引補強金物として使用します。

用途大引きを補強する金物として使用します。材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC付属品太めくぎ(ZN65)×10本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)内容量1個
注意
※通常の仕口の補強金物です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38565152OH-9090
オープン
249
274(税込)
当日出荷
38565161OH-105105
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38565161
2021-08-25
用途: 建築造作作業時

製品の、サイズ・材質共に、問題なく使用できました。

対象商品 : 38565161
2020-08-19
用途: 土台基礎工事
その他業種

2度目の購入 木材の加工が簡単(部品の厚みを考えずに加工すれば済む)

対象商品 : 38565152
2017-02-13
用途: 床改修工事
建設業・工事業

床下地の大引きの取り付け工事の時間短縮になってよい。

対象商品 : 38565152
2015-03-23
用途: リフォーム

釘じゃなくスクエアコーススレッドとかの方がよかった。結局釘は使わないので大量の釘が溜まりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする