FRC5シリーズ ソケットコネクタ

FRC5シリーズ ソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ソケットコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(2件のレビュー)

UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。

材質
ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)
コンタクト/銅合金
表面処理
ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色
コンタクト/Auめっき
コネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき
結線部/Sn-Agめっき
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートカバーオープンエンド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
キースロット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38563716FRC5-A010-3T0S-FA1個1017.2710.16キー無し
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
38563734FRC5-A016-3T0S-FA1個1624.8917.781キー
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
38563743FRC5-A020-3T0S-FA1個2029.9722.861キー
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
38563752FRC5-A026-3T0S-FA1個2637.5930.481キー
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
38563777FRC5-A034-3T0S-FA1個3447.7540.641キー
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
38563786FRC5-A040-3T0S-FA1個4055.3748.261キー
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
38563795FRC5-A050-3T0S-FA1個5068.0760.962キー
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
29473808FRC5-A030-3T0S-FA1セット(100個)3042.6735.561キー
オープン
29,980
32,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
38563761FRC5-A030-3T0S-FA1個3042.6735.561キー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38563725FRC5-A014-3T0S-FA1個1422.3515.241キー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38563761FRC5-A030-3T0S-FA29473808FRC5-A030-3T0S-FAFRC5-A030-3T0S-FA FRC5シリーズ ソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 29473808FRC5シリーズ ソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38563743
2022-12-01
用途: シミレータでのメンテナンス
建設業・工事業

専用工具が、なくても万力に挟んでフラットケーブルの取り付けできました

対象商品 : 38563734
2021-05-21
用途: メンテナンス

もっと欲しかったけれど3個しか無かった!
再度3個注文したけれどまだ来ない!残念!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする