押ボタンスイッチ(丸形)(フルガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

押ボタンスイッチ(丸形)(フルガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

種類照光式 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 光源LED 定格ランプ電流(A)8 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 内容量1個
お気に入りに追加
167件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38998601 A22L-GA-12A-01A オルタネイト 1b 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38998617 A22L-GA-12A-01M モメンタリ 1b 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38998626 A22L-GA-12A-02A オルタネイト 2b 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38998635 A22L-GA-12A-02M モメンタリ 2b 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38998644 A22L-GA-12A-10A オルタネイト 1a 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38998653 A22L-GA-12A-10M モメンタリ 1a 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38998662 A22L-GA-12A-11A オルタネイト 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38998671 A22L-GA-12A-11M モメンタリ 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38998687 A22L-GA-12A-20A オルタネイト 2a 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38998696 A22L-GA-12A-20M モメンタリ 2a 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38998705 A22L-GA-24A-01A オルタネイト 1b 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38998714 A22L-GA-24A-01M モメンタリ 1b 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38998723 A22L-GA-24A-02A オルタネイト 2b 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38998732 A22L-GA-24A-02M モメンタリ 2b 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38998741 A22L-GA-24A-10A オルタネイト 1a 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38998757 A22L-GA-24A-10M モメンタリ 1a 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38998766 A22L-GA-24A-11A オルタネイト 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38998775 A22L-GA-24A-11M モメンタリ 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38998784 A22L-GA-24A-20A オルタネイト 2a 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38998793 A22L-GA-24A-20M モメンタリ 2a 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38998802 A22L-GA-6A-01A オルタネイト 1b 丸(フルガード形) AC/DC6 電気的:30回/min
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38998811 A22L-GA-6A-01M モメンタリ 1b 丸(フルガード形) AC/DC6 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38998827 A22L-GA-6A-02A オルタネイト 2b 丸(フルガード形) AC/DC6 電気的:30回/min
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38998836 A22L-GA-6A-02M モメンタリ 2b 丸(フルガード形) AC/DC6 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38998845 A22L-GA-6A-10A オルタネイト 1a 丸(フルガード形) AC/DC6 電気的:30回/min
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38998854 A22L-GA-6A-10M モメンタリ 1a 丸(フルガード形) AC/DC6 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38998863 A22L-GA-6A-11A オルタネイト 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC6 電気的:30回/min
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38998872 A22L-GA-6A-11M モメンタリ 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC6 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38998881 A22L-GA-6A-20A オルタネイト 2a 丸(フルガード形) AC/DC6 電気的:30回/min
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38998897 A22L-GA-6A-20M モメンタリ 2a 丸(フルガード形) AC/DC6 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38999116 A22L-GG-12A-01A オルタネイト 1b 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38999125 A22L-GG-12A-01M モメンタリ 1b 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38999134 A22L-GG-12A-02A オルタネイト 2b 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38999143 A22L-GG-12A-02M モメンタリ 2b 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38999152 A22L-GG-12A-10A オルタネイト 1a 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38999161 A22L-GG-12A-10M モメンタリ 1a 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38999177 A22L-GG-12A-11A オルタネイト 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38999186 A22L-GG-12A-11M モメンタリ 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38999195 A22L-GG-12A-20A オルタネイト 2a 丸(フルガード形) AC/DC12 電気的:30回/min
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38999204 A22L-GG-12A-20M モメンタリ 2a 丸(フルガード形) AC/DC12 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38999213 A22L-GG-24A-01A オルタネイト 1b 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38999222 A22L-GG-24A-01M モメンタリ 1b 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38999231 A22L-GG-24A-02A オルタネイト 2b 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38999247 A22L-GG-24A-02M モメンタリ 2b 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38999256 A22L-GG-24A-10A オルタネイト 1a 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38999265 A22L-GG-24A-10M モメンタリ 1a 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38999274 A22L-GG-24A-11A オルタネイト 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38999283 A22L-GG-24A-11M モメンタリ 1a1b 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38999292 A22L-GG-24A-20A オルタネイト 2a 丸(フルガード形) AC/DC24 電気的:30回/min
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38999301 A22L-GG-24A-20M モメンタリ 2a 丸(フルガード形) AC/DC24 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする