押ボタンスイッチ(丸形)(フルガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

押ボタンスイッチ(丸形)(フルガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

種類非照光式 ボタン形状丸(フルガード形) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 内容量1個
お気に入りに追加
60件中 51~60件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接点構成
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38994103 A22-GY-01A オルタネイト 1b 電気的:30回/min
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
38994112 A22-GY-01M モメンタリ 1b 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38994121 A22-GY-02A オルタネイト 2b 電気的:30回/min
1,590
 
 
取扱い終了

返品不可
38994137 A22-GY-02M モメンタリ 2b 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
1,060
 
 
取扱い終了

返品不可
38994146 A22-GY-10A オルタネイト 1a 電気的:30回/min
1,320
 
 
取扱い終了

返品不可
38994155 A22-GY-10M モメンタリ 1a 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38994164 A22-GY-11A オルタネイト 1a1b 電気的:30回/min
1,590
 
 
取扱い終了

返品不可
38994173 A22-GY-11M モメンタリ 1a1b 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
1,060
 
 
取扱い終了

返品不可
38994182 A22-GY-20A オルタネイト 2a 電気的:30回/min
1,590
 
 
取扱い終了

返品不可
38994191 A22-GY-20M モメンタリ 2a 機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
1,060
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする